SY7540T-5MZ SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68954385

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Type of actuation:(5) 3位置プレッシャセンタ、コイル仕様:(T) 節電回路付 (DC24V,DC12Vのみ)、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし 注文コード68954385 品番SY7540T-5MZ
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様Type of actuation:(5) 3位置プレッシャセンタ、コイル仕様:(T) 節電回路付 (DC24V,DC12Vのみ)、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする