オプション ガラス天板 UR壁面・中央片面タイプ兼用 61-14シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68955479 品番61-14-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上部ディスプレイに適したガラス天板です
アタッチメントを取り付けてから、ガラス天板枠・ガラス天板をのせます。

仕様●セット内容:ガラス天板枠×1、ガラス天板×1、アタッチメント×2●素材:ガラス天板枠・アタッチメント/スチール製 粉体塗装 透明ガラス5mm厚●サイズ:W95.2×D40.5cm、ガラス実寸:W87×D37.2cm●耐荷重:15kg アズワン品番65-8761-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする