本体画像

8050 全固体電池ポータブル電源600W 大橋産業(BAL) 68957135 8050 全固体電池ポータブル電源600W 大橋産業(BAL) 68957135 8050 全固体電池ポータブル電源600W 大橋産業(BAL) 68957135 8050 全固体電池ポータブル電源600W 大橋産業(BAL) 68957135 8050 全固体電池ポータブル電源600W 大橋産業(BAL) 68957135 8050 全固体電池ポータブル電源600W 大橋産業(BAL) 68957135

全固体電池ポータブル電源600W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68957135 品番8050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

定格出力600W、瞬間最大出力1200Wの全固体電池搭載ポータブル電源。
USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×3、DC×2、LEDライトを搭載。
三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。
-10〜60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。
(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0〜45℃)
また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。
また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)
長寿命で長く使えます。
ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。
PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。
開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。

質量(g)7700 温度範囲(℃)【充電】0〜+55【放電】-10〜+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256 定格出力(W)600 充放電回数4,000 (80%以上) 充電時間(時間)【AC】4(80%時) 保管温度範囲(℃)-18〜+60 瞬間出力(W)最大:1200 蓄電池容量(Wh)602 入力ポートAC:120W 出力ポートAC×3:600W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:20W、USB-typeC:20W、USB-typeC(PD):100W
注意
※本製品を使用中の交通事故、交通違反に関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
※製品本来の用途以外で使用しないでください。
※水や海水、飲料水などで濡らしたり、濡れたまま使用や充電をしないでください。
※医療機器や、社会的・公的に重要な機器、事業用機器には使用しないでください。
※アプリは開発中の為、仕様変更の可能性もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする