本体画像
定格出力1200W、瞬間最大出力1600Wの全固体電池搭載ポータブル電源。 USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×4、DC×2、LEDライトを搭載。 三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。 -18〜60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。 (参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0〜45℃) また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。 また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による) 長寿命で長く使えます。 ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。 独自の急速充電技術により、わずか70分で80%迄充電が可能。 停電時には瞬時に電力を回復するUPS機能を搭載。電力遮断・変動時、わずか0.02秒で自動で給電モードに切替わり、PCや電子機器の破損及びデータ損失を防ぎます。 動作時は最低ノイズレベルを25dBに抑制。就寝中でも気にならない静音設計です。 PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。 開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。