三徳ジョレン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68958209 品番#72296
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。
頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。
ヒツ角度55°。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 55°1350(#95152)。

仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1360mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.5mm アズワン品番65-8911-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする