あんしん息吹クッション 20cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68958271 品番MT-1018
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

通気性、伸縮性、肌触りに優れた無膜クッションフォームでしっかりと身体をサポート

材質カバー:ポリエステル100% クッション材:軟質無膜ウレタンフォーム サイズ(cm)幅20×奥行24×高さ12
注意
※〇30°側臥位をサポートする三角柱型介護クッション〇体位変換・褥瘡予防

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする