メガネスタンドケース SDシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68958349 品番SDD-2138
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

顔部分はメガネスタンド、口の中はメガネを収納できる2WAYで使える便利なメガネスタンドケース。

仕様●本体サイズ:幅16×奥行6.3×高さ9.7cm●本体重量:138g●個装サイズ:幅16.5×奥行7.5×高さ13cm●個装重量:174g●材質●▼ポリエステル、スチール●デザイン:マイク●生産国:中国 アズワン品番65-8915-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする