ステーショナリースタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ:幅6.5×奥行14.5×高さ9.5cm●本体重量:350g●個装サイズ:幅18.3×奥行10.7×高さ14.3cm●個装重量:450g●材質●▼レジン●デザイン:ステゴサウルス●生産国:中国 注文コード68958376 品番SR-4303
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

リアルで便利な恐竜のステーショナリースタンド。

仕様●本体サイズ:幅6.5×奥行14.5×高さ9.5cm●本体重量:350g●個装サイズ:幅18.3×奥行10.7×高さ14.3cm●個装重量:450g●材質●▼レジン●デザイン:ステゴサウルス●生産国:中国 アズワン品番65-8919-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする