曜日別特売
APMGSC-768 染み出し対策防水スボン ネイビー 3L 辻一 68959111

染み出し対策防水スボン ネイビー 3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68959111品番APMGSC-768
参考基準価格(税別)¥3,627販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

フロント内側に防水布付き
染み出し対策パンツです。

材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシートネイビーウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
注意
※毎日気軽に普段のボトムスとしてご使用ください。
※前開きファスナーの内側に防水布つき。
※ベルト通し、ウエスト調節ひもつき。
※フロント左右にポケットあり。高い伸縮性/優れたストレッチ性を持ち、動きやすい。
※耐シワ性/シワになりにくく、お手入れ簡単。
※速乾性/速乾性があり、洗濯後もすぐに乾きます。
※耐ピリング性/摩擦による毛玉ができにくいです。
※ソフトな肌触り/柔らかく滑らかなタッチで、快適な着心地。【注意点】
※フロント部分にのみ防水機能(染み出し抑制)があります。ズボン全体に防水機能があるものではありません。
※吸水機能はありません。軽度以上の尿モレがある方が着用される場合は必ず吸水性のある下着、吸水パッドを付けた下着、紙おむつなどと一緒にご着用ください。染み出た尿の量が多い場合は、ズボンまで染み出る恐れがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする