曜日別特売
SY9140R-6LE-03 SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68959976

SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングル注文コード68959976品番SY9140R-6LE-03
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mmリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(03) 3/8 サブプレート付定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットmmマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする