仕様コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応、リード線取出し方法:(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
リード線取出方法(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径(03) 3/8 サブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(R) 外部パイロットmm
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式