仕様コイル仕様:(T) 節電回路付 (DC24V, 12Vのみ)、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm
リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径(04) 1/2 サブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロットmm
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式