仕様コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm
リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径(04) 1/2 サブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロットmm
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)