須恵廣工業
アイカートフリーL1 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68963119
品番
840
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ハンドル高さが70~96センチまで6段階調節可能
材質
本体:アルミ、合成樹脂バッグ:ポリエステル車輪:EVA樹脂
色
ブラック
寸法
【本体サイズ】使用時:幅23×奥行32.6×高さ64.8~86cm(5段階調節)【バッグサイズ】幅26×奥行上16、奥行下18×高さ28cm【車輪サイズ】10cm【バッグ容量】約16L【最大積載量】6kg
注意
※「アイカート フリー」は、荷物がたっぷり入るきんちゃく式バッグの付いています。4輪フリーキャスターで自由自在に移動ができる横押しカートです。ブレーキ付きでより安心です。