※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/4
ドレン排出
手動ペットコック付
ろ過度(μm)
5
注文コード
68963362
品番
FW4000-8-W
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・ろ過度
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
接続口径
Rc1/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ペットコック付
CADデータダウンロード