※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
オイルミストフィルタ 屋外シリーズ MW□000-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
ドレン排出
手動ペットコック付
ろ過度(μm)
0.3
注文コード
68963992
品番
MW4000-10-W-S-BW
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥17,994
販売価格(税別)
¥
16,358
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・ろ過度
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動ペットコック付
ろ過度(μm)
0.3
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
80
CADデータダウンロード