曜日別特売
07 Vステップ07 レッド 30.0 ムーンスター 68967556

Vステップ07 レッド 30.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード68967556品番07
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カジュアルデザインの装具対応シューズ

材質表材:合成皮革、底材:PUレッドサイズ(cm)22.0~30.0(1きざみ)、足囲:3E ※中敷を外せば2Eアップ
注意
※片足販売対応可。男性用・女性用
※足元しっかりサポート、脱ぎ履きカンタン。足元を確実に保護しながら、歩行をしっかりサポート。・甲ベルト長さ調整機能装具や甲の高さ、足囲に合わせて甲ベルトの長さを調整できます。糸を切ると3cmのびる!!・ゆとり設計幅広設計でつま先が丸く、いろんな装具に対応可能。さらに高さにゆとりを持たせて足指への負担を軽減します。・フルオープンパターン履き口を大きく広げられるので、装具をつけた足でも着脱らくらく。・高さ調整インソール厚さ7mmの取り外し可能なインソール。装具着用時は、取り外しても履けます。・しっかりカウンター踵を安定。・すべりにくい!ソールは濡れた路面でもすべりにくい、水きり構造意匠とクッション性に優れたベステックを採用。ウィズ:3E【中敷きを外せば2Eアップ】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする