車椅子(アルミ製・ウェイビットプラス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-6716-03 注文コード68970947 品番NWAP22-42S
参考基準価格(税別)¥106,700 販売価格(税込) ¥95,980
販売価格(税別) 非課税商品
95,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

波状のフレーム構造により、身体のラインに沿って広い面でフィットしますので前ズレが抑制できます。
肘跳ね上げレバー・脚部レバーは介助者が手全体で握れるので操作性に優れています。

走行タイプ自走 機能スイングアウト、跳ね上げアーム 材質(本体)アルミニウム 仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、介助ブレーキ付き 種別自走式 質量(kg)14.2 濃紺C 車輪径(Φmm)22インチ 高さ(mm)(肘掛け)230 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×990×890、(折りたたみ時)340×675×710 キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)前部/445、後部/410 タイヤタイプノーパンク 材質(座面)ポリエステル アズワン品番8-6716-03 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400 座幅(cm)420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする