エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
ハンドスプレー EA115MMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量(L):3.8●サイズ(mm):Φ205×416(H)●重量(kg):1.8●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40〜60psi●液だれを防止●噴霧・噴射調整可能●加圧式スプレー●タンク内フィルター付
注文コード
68971710
品番
EA115MM-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(L):3.8●サイズ(mm):Φ205×416(H)●重量(kg):1.8●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40〜60psi●液だれを防止●噴霧・噴射調整可能●加圧式スプレー●タンク内フィルター付
アズワン品番
65-9245-46
危険物の類別
非危険物