ハンドスプレー EA115MMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量(L):10.0●サイズ(mm):Φ200×570(H)●重量(kg):1.68●ホース長:1200mm●ノズル長:610mm●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/プラスチック、ホース/ポリ塩化ビニル●加圧式スプレー●ショルダーストラップ付●耐紫外線性 注文コード68971719 品番EA115MM-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,430
販売価格(税別)
21,300
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量(L):10.0●サイズ(mm):Φ200×570(H)●重量(kg):1.68●ホース長:1200mm●ノズル長:610mm●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/プラスチック、ホース/ポリ塩化ビニル●加圧式スプレー●ショルダーストラップ付●耐紫外線性 アズワン品番65-9245-50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする