エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
ハンドスプレー EA115MMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量(L):3.8●サイズ(mm):Φ205×401(H)●重量(kg):2.1●ホース長:1066mm●ノズル長:406mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/ポリマー・真鍮●動作圧力:40〜60psi●加圧式スプレー●圧力リリースバルブ付●タンク内フィルター付
注文コード
68971728
品番
EA115MM-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
詰まりを防ぐためのフィルターが付いています。
仕様
●容量(L):3.8●サイズ(mm):Φ205×401(H)●重量(kg):2.1●ホース長:1066mm●ノズル長:406mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/ポリマー・真鍮●動作圧力:40〜60psi●加圧式スプレー●圧力リリースバルブ付●タンク内フィルター付
アズワン品番
65-9245-45
危険物の類別
非危険物