工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68971746 品番EA115X-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,784
販売価格(税別)
3,440

タンクを水平にしても噴射できます。
レバーを「引くとき」・「離すとき」の2回噴射!

仕様●容量(L):0.5●カラー:ブラック●タンク材質:高密度ポリエチレン●サイズ:Φ90×281mm●工業用 アズワン品番65-9245-69 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする