BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の 歩行関連
BAUHAUS(マツ六)の 手すり 介護用
たよレールSOTOE indoor 標準型 両手すり
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972045
品番
BZK-12-040-4432
参考基準価格(税別)
¥118,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
室内用SOTOEとわたレールEKで移動をサポート
材質
手すり:(被膜)半硬質樹脂、(芯材)アルミパイプ
ジョイント:アルミ合金
支柱・座金:ステンレス
ベースプレート:(本体)スチール、(ベースゴム)軟質樹脂
マット:ポリエステル・アクリル系吸着剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×82×75〜90
注意
※SOTOEのベースプレートのみを室内向けに