よかレール センタータイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68972070 品番PJ01-AS
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

置くだけで、立ち上がりや起き上がりをしっかりサポート

材質

手すり:スチール・樹脂
支柱:スチール
ベース:スチール・樹脂・合成ゴム
サイズベース部幅52×長さ62×厚さ1.3、手すり部幅33.5×高さ70〜86(5段階 4調整)、最大使用者体重:100kg、インドネシア製
注意
※5段階の高さ調整で、幅広い使い方に対応 手すりの高さは 70〜86cm。横手すりを4本配置し、4cm刻み(70/74/78/82/86cm) の 5段階で高さ調整ができるので、幅広い体格の方や様々な使い方に対応できます。
※握りやすい手すり スチール芯材に樹脂をコーティングした、公共施設などでも採用されている材質で、強度と握り心地を両立させています。握りやすく力が入れやすい太さΦ3.2cm です。
※つまずきにくく、しっかり安定 ベースの厚みは薄型の 13mm。縁のゴムをスロープ状に取り付け、つまずきにくさに配慮しています。マット裏面は吸着面になっていて取り外して洗濯できるため、衛生的にご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする