手袋・防振(チェーンソー作業用) EA353ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68972114 品番EA353AB-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,871
販売価格(税別)
2,610

手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。
手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。
カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):85●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7〜3.0●重量(g):90●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付き アズワン品番65-9249-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする