エスコ
エスコの 絶縁手袋
エスコの 低圧用手袋
手袋[フリー/550mm] EA354BJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68972340
品番
EA354BJ-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。
制電性があるため帯電を抑制します。
手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。
仕様
●サイズ:フリー●全長(mm):550●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):84●仕様:右手●厚み:1.2mm●材質:天然ゴム(制電配合)●カラー:ブラック●入数:1個●袖口ストレートのフランジ無タイプ●日本製
アズワン品番
65-9251-19