山崎産業
山崎産業の 歩行関連
山崎産業の 手すり 介護用
楽起用安定具 楽どめ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972350
品番
YM-104C-AL
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
様々なシーンで動作を補助
材質
本体:アルミダイキャスト
クッション:合成ゴム
スリーブ:樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×22.4×10
注意
※楽起をベッドで利用時に安定させる金具です。