剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68973740 品番EA540BC-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。

仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする