エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[+-]ドライバー(差替・アクショングリップ EA564KLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●サイズ:(+)#2×(-)6●ビット全長:65mm●ドライバーハンドル:110mm●ハンドル六角対辺:1/4"●セット時全長:148mm●セット内容2点●マグネット付●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
注文コード
68973925
品番
EA564KL-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
仕様
●サイズ:(+)#2×(-)6●ビット全長:65mm●ドライバーハンドル:110mm●ハンドル六角対辺:1/4"●セット時全長:148mm●セット内容2点●マグネット付●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
アズワン品番
65-9264-89