大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用分流器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法C(mm)
4
注文コード
68974666
品番
DS6-4-V3
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。
寸法A(mm)
335
寸法F(mm)
65
寸法D(mm)
167.5
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
4