大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用分流器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法C(mm)
3
注文コード
68974693
品番
DW6-3-V1
参考基準価格(税別)
¥99,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。
寸法A(mm)
240
寸法F(mm)
65
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
3
寸法G(mm)
165