曜日別特売

パワージャッキ用分流器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法C(mm)4寸法B(mm)310注文コード68974718品番DW6-4-V1
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。

寸法A(mm)330寸法F(mm)65寸法D(mm)75寸法E(mm)40寸法B(mm)310寸法C(mm)4寸法G(mm)255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする