画像準備中

パワージャッキ用エルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68974982 品番FE06MN08F
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径ANPT3/8 ねじ径BRc1/2 ねじ径E20 寸法G(mm)23 寸法O(mm)36 寸法W(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする