大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 高圧用管継手
大阪ジャッキ製作所の 高圧用ニップル
パワージャッキ用 ニップル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径B
R1/2
ねじ径A
R3/8
注文コード
68975192
品番
FN06M08M
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径B・ねじ径A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径A
R3/8
ねじ径B
R1/2
寸法C(mm)
23
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
20
寸法H(mm)
44