※画像は代表画像です

EA829CJ-25 タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ 68976479 EA829CJ-25 タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ 68976479 EA829CJ-25 タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ 68976479

タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68976479 品番EA829CJ-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
6角軸タップM5と6角軸鉄工用ドリル4.2mm×各1本セットになった商品です。

仕様●呼び:M5×0.8●下穴ドリル:4.2mm●全長:タップ/70mm ドリル/113mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/38g ドリル/24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9299-27
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする