※画像は代表画像です

EA829CJ-310 ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 68976540 EA829CJ-310 ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 68976540

ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68976540 品番EA829CJ-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,608
販売価格(税別)
3,280

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-90
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする