エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68976664
品番
EA829J-424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M24×3.0●全長:110mm●■巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9301-02
商品豆知識
ハンドタップの種類