エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68976680
品番
EA829J-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M4×0.70●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9300-88
商品豆知識
ハンドタップの種類