エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68976768
品番
EA829JA-218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9301-36
商品豆知識
ハンドタップの種類