ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード68976829 品番EA829JC-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,438
販売価格(税別)
8,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M24×1.5●全長:90mm●■巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-11
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする