静電気除去クロス EA929DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68977626 品番 EA929DA-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,000
販売価格(税別)
50,000

注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。
ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。
三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。
拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。
アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。

仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):1.2(±0.2)●材質:アクリル78%、ポリエステル22%●用途:フィルム・プラスチック・ゴム・紙等で発生する静電気の除去に 人体帯電の軽減に 液晶画面、タッチパネルの汚れの拭き取りに アズワン品番65-9312-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする