オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 資格試験テキスト
オーム社の 工学/技術/環境
やさしく学ぶ第一級陸上特殊無線技士試験 改訂3版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
68977670
品番
9784274233289
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
第一級陸上特殊無線技士試験の受験対策書の改訂版。最近の出題傾向にあった問題へ変更を行っており、試験対策はこの1冊でバッチリ。
仕様
版型:A5
ページ数
386
ジャンル
資格
著者名
吉村和昭
初版年月
2025/04/01