エスコ
エスコの 液状ガスケット
エスコの 一般用
液状ガスケット EA930TAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内容量:100g●主成分:アクリレート●使用温度範囲:-40〜150℃●色:クリーム●硬化時間:-●完全硬化時間:約7時間(25℃)●耐熱温度範囲:150℃●特長:無溶剤●粘度:50Pa・s●高強度●嫌気性
注文コード
68977687
品番
EA930TA-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
即シール性を有します。無溶剤タイプなのでオープンタイムを必要としないため、塗布後すぐに締め付けることができます。塗布後の液ダレがなく、きれいに仕上がります。
仕様
●内容量:100g●主成分:アクリレート●使用温度範囲:-40〜150℃●色:クリーム●硬化時間:-●完全硬化時間:約7時間(25℃)●耐熱温度範囲:150℃●特長:無溶剤●粘度:50Pa・s●高強度●嫌気性
アズワン品番
65-9312-89
危険物の類別
非危険物