曜日別特売
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011

 

81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011
81965445 国産 シンプル い草カーペット 清涼 萩原 68978011

国産 シンプル い草カーペット 清涼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約286×286 (本間4.5帖)
ブルー
内容量1個注文コード68978011品番81965445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

上質な国産い草を使った い草柄上敷き

用途厳選した上質な国産い草のみを使用した国産い草カーペット。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。シンプルなデザインで涼しげな雰囲気を演出し、い草のさらりとした肌ざわりと爽やかさが、暑い夏にもぴったりな一枚です。厚さ(mm)3ブルー備考【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約286×286 (本間4.5帖)機能抗カビ・消臭滑り止め効果なし組成表面:国産い草100% 紋織 、 縁:綿100% 四方縁
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※い草は天然素材のため、均一ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする