用途瀬戸内を舞台にしたブランド『せとのと』。瀬戸内の風土や歴史、そこに暮らす人々による文化的エッセンスを詠みとき、インテリア商品を通じて伝え届けるい草シリーズです。ブルーは「デニムで紡いだ倉敷のあゆみ」を、ベージュは「自然の息吹を感じる倉敷のあゆみ」をイメージ。縁にもこだわり、瀬戸内にゆかりのある「倉敷帆布」を使用しています。厚さ(mm)3色ベージュ備考【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約174×174 (江戸間2帖)機能抗カビ・消臭滑り止め効果なし組成表面:い草100% 三重織 、 縁:綿100%(倉敷帆布) 四方縁