エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
防水気密テープ気密防水テープ 50mm×20m EA944MJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68978080
品番
EA944MJ-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途:透湿防水シートのはり合わせなど。低温接着性、粗面接着性良好。
仕様
●商品名:気密防水テープWF420A●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.26●のり面:両面●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル樹脂系●カット簡単(はさみ不要)初期接着性、低温接着性
アズワン品番
65-9316-49