曜日別特売
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126

 

81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126
81966460 国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 萩原 68978126

国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約261×352 (江戸間6帖)
ブルー
内容量1個注文コード68978126品番81966460
参考基準価格(税別)¥27,264販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

上質な国産い草を使った い草柄上敷き。瀬戸内を舞台にした い草シリーズ

用途瀬戸内を舞台にしたブランド『せとのと』。瀬戸内の風土や歴史、そこに暮らす人々による文化的エッセンスを詠みとき、インテリア商品を通じて伝え届けるい草シリーズです。ブルーは「デニムで紡いだ倉敷のあゆみ」を、ベージュは「自然の息吹を感じる倉敷のあゆみ」をイメージ。縁にもこだわり、瀬戸内にゆかりのある「倉敷帆布」を使用しています。厚さ(mm)3ブルー備考【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約261×352 (江戸間6帖)機能抗カビ・消臭滑り止め効果なし組成表面:い草100% 三重織 、 縁:綿100%(倉敷帆布) 四方縁
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※い草は天然素材のため、均一ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする