曜日別特売

パワージャッキ用チェック付スットプバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個最大流量(L/min)20(40)注文コード68978218品番OCSV-6A
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
最高使用圧力(MPa)72質量(kg)約2最大流量(L/min)20(40)定格流量(L/min)8(20)接続形式Rc3/8クラッキング圧力(MPa)0.25
注意
※()内の数値は自由流れです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする