※使用例
馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 黒板/チョーク
馬印の 黒板
大型平面黒板 ホーローグリーン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
板面:無地
材質
板面:ホーローグリーン、枠:樹脂
注文コード
68978729
品番
GJ310
参考基準価格(税別)
¥178,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードでサイズも豊富!
大型平面ホーローグリーン黒板です。
粉受付きです。
表面ホーロー層が2層構造を形成。
錆に強く耐久性に優れている黒板です。
用途
黒板
付属品
チョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) ラーフル1個
仕様
板面:無地
材質
板面:ホーローグリーン、枠:樹脂
寸法(mm)
3000×900
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません