エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット EA949KBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号:AN36●サイズ:M180●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M180×3.0、D3/230、D4/203、Bn/27、S/18、T/8、D6/181.5●材質:SS400
注文コード
68978789
品番
EA949KB-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,010
販売価格(税別)
¥
9,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AN36●サイズ:M180●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M180×3.0、D3/230、D4/203、Bn/27、S/18、T/8、D6/181.5●材質:SS400
アズワン品番
65-9324-86
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方